Łożyska wrzecionowe SKF 7007 CD/P4ADGB
Superprecyzyjne łożyska kulkowe skośne
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:7007 CD/P4ADGB
Rubix:654267
Producent:85840
EAN:7316576625107


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Szerokość | 14 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 7007 CD/P4ADGB
Łożyska kulkowe skośne mają bieżnie pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego, które są przesunięte względem siebie w kierunku osi łożyska. Oznacza to, że łożyska te są zaprojektowane do przenoszenia obciążeń kombinowanych, tj. jednocześnie działających obciążeń promieniowych i osiowych. Nośność osiowa łożysk kulkowych skośnych wzrasta wraz ze wzrostem kąta styku. Kąt styku jest definiowany jako kąt pomiędzy linią łączącą punkty styku kulki i bieżni w płaszczyźnie promieniowej, wzdłuż której połączone obciążenie jest przenoszone z jednej bieżni na drugą, a linią prostopadłą do osi łożyska.
Mocne strony
- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 300 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 35 mm |
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Szerokość | 14 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Seria | 7007 |
| Dokładność | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 25500 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 25500 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1468,15 Netto
/ Zestaw
zł 1805,82 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie