Łożyska wrzecionowe FAG B71924-E-2RSD-T-P4S-UL

Łożysko wrzecionowe FAG - seria B719..

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:B71924-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:3017468
Producent:0217416700000
EAN:4026677558909
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.120 mm
Średnica zewn.165 mm
Szerokość22 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko B71924-E-2RSD-T-P4S-UL


Łożyska wrzecionowe FAG

Superprecyzyjne, jednorzędowe łożyska kulkowe skośne. Ze względu na bardzo wąskie tolerancje łożyska te nadają się szczególnie do zastosowań wymagających najwyższej dokładności prowadzenia, takich jak układy łożyskowe wrzecion głównych w obrabiarkach.

Łożyska wrzeciona B719..-E-2RSD, dostosowane, w parach lub zestawach, kąt kontaktu α = 25°, uszczelki wargowe po obu stronach, nierozłączne, ograniczone tolerancje

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna1162 g
Średnica wewn.120 mm
Średnica zewn.165 mm
Szerokość22 mm
Uszczelnieniedwie gumowe uszczelki
Seriab719..-e-2rsd-t-p4s
Koszplastik
Dokładnośćp4 (abec 7 / iso class 4)
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r56000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr72000 N
2324,1 Netto
/ Sztuka
2858,64 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie