Łożyska wrzecionowe FAG B7010-E-T-P4S-TUL
Łożysko wrzecionowe FAG - seria B70..
Zobacz informacje techniczneReferencje
FAG:B7010-E-T-P4S-TUL
Rubix:593451
Producent:0380834420000
EAN:4012801802475


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Szerokość | 16 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko B7010-E-T-P4S-TUL
Łożyska wrzecionowe FAG
Superprecyzyjne, jednorzędowe łożyska kulkowe skośne. Ze względu na bardzo wąskie tolerancje łożyska te nadają się szczególnie do zastosowań wymagających najwyższej dokładności prowadzenia, takich jak układy łożyskowe wrzecion głównych w obrabiarkach.
Łożyska wrzeciona B70..-E, regulowane, w parach lub zestawach, kąt nachylenia α = 25°, ograniczone tolerancje
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 48x80x80 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 735 g |
| Średnica wewn. | 50 mm |
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Szerokość | 16 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Seria | b70..-e-t-p4s |
| Kosz | plastik |
| Dokładność | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 15300 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 27500 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1339,42 Netto
/ Zestaw
zł 1647,49 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie