Łożyska wrzecionowe FAG B7218-E-T-P4S-DUL

Łożysko wrzecionowe FAG - seria B72..

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:B7218-E-T-P4S-DUL
Rubix:594099
Producent:0191572400000
EAN:4012801465366
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.90 mm
Średnica zewn.160 mm
Szerokość30 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko B7218-E-T-P4S-DUL


Łożyska wrzecionowe FAG

Superprecyzyjne, jednorzędowe łożyska kulkowe skośne. Ze względu na bardzo wąskie tolerancje łożyska te nadają się szczególnie do zastosowań wymagających najwyższej dokładności prowadzenia, takich jak układy łożyskowe wrzecion głównych w obrabiarkach.

Łożyska wrzecionowe B72..-E, zestawione w pary lub zestawy, kąt kontaktu α = 25°, ograniczone tolerancje

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)60x160x160 mm
Waga Logistyczna4500 g
Średnica wewn.90 mm
Średnica zewn.160 mm
Szerokość30 mm
Uszczelnienieotwarty
Seriab72..-e-t-p4s
Koszplastik
Dokładnośćp4 (abec 7 / iso class 4)
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r72000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr119000 N
2563,42 Netto
/ Zestaw
3153,01 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie