Łożyska wrzecionowe FAG B7012-C-T-P4S-K5-UM
Łożysko wrzecionowe FAG - seria B70..
Zobacz informacje techniczneReferencje
FAG:B7012-C-T-P4S-K5-UM
Rubix:593471
Producent:0385878400000
EAN:4026677536303


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 60 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 95 mm |
| Szerokość | 18 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko B7012-C-T-P4S-K5-UM
Łożyska wrzecionowe FAG
Superprecyzyjne, jednorzędowe łożyska kulkowe skośne. Ze względu na bardzo wąskie tolerancje łożyska te nadają się szczególnie do zastosowań wymagających najwyższej dokładności prowadzenia, takich jak układy łożyskowe wrzecion głównych w obrabiarkach.
Łożyska wrzeciona B70..-C, regulowane, w parach lub zestawach, kąt nachylenia α = 15°, ograniczone tolerancje
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 18x95x95 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 388 g |
| Średnica wewn. | 60 mm |
| Średnica zewn. | 95 mm |
| Szerokość | 18 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Seria | b70..-c-t-p4s |
| Kosz | plastik |
| Dokładność | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 23800 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 40000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie