Łożyska wrzecionowe FAG B7007-E-T-P4S-UL

Łożysko wrzecionowe FAG - seria B70..

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:B7007-E-T-P4S-UL
Rubix:281134
Producent:0190035360000
EAN:4012801167161
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.35 mm
Średnica zewn.62 mm
Szerokość14 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko B7007-E-T-P4S-UL


Łożyska wrzecionowe FAG

Superprecyzyjne, jednorzędowe łożyska kulkowe skośne. Ze względu na bardzo wąskie tolerancje łożyska te nadają się szczególnie do zastosowań wymagających najwyższej dokładności prowadzenia, takich jak układy łożyskowe wrzecion głównych w obrabiarkach.

Łożyska wrzeciona B70..-E, regulowane, w parach lub zestawach, kąt nachylenia α = 25°, ograniczone tolerancje

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)14x62x62 mm
Waga Logistyczna153 g
Średnica wewn.35 mm
Średnica zewn.62 mm
Szerokość14 mm
Uszczelnienieotwarty
Seriab70..-e-t-p4s
Koszplastik
Dokładnośćp4 (abec 7 / iso class 4)
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r9200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr18400 N
283,42 Netto
/ Sztuka
348,61 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie