Łożyska wrzecionowe FAG B71928-C-T-P4S-DUL
Łożysko wrzecionowe FAG - seria B719..
Zobacz informacje techniczneReferencje
FAG:B71928-C-T-P4S-DUL
Rubix:593903
Producent:0219377020000
EAN:4012801754064


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 140 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 190 mm |
| Szerokość | 24 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko B71928-C-T-P4S-DUL
Łożyska wrzecionowe FAG
Superprecyzyjne, jednorzędowe łożyska kulkowe skośne. Ze względu na bardzo wąskie tolerancje łożyska te nadają się szczególnie do zastosowań wymagających najwyższej dokładności prowadzenia, takich jak układy łożyskowe wrzecion głównych w obrabiarkach.
Łożyska wrzecionowe B719..-C, dopasowane, w parach lub zestawach, kąt nachylenia α = 15°, ograniczone tolerancje
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 48x190x190 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 3184 g |
| Średnica wewn. | 140 mm |
| Średnica zewn. | 190 mm |
| Szerokość | 24 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Seria | b719..-c-t-p4s |
| Kosz | plastik |
| Dokładność | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 77000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 94000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 4797,2 Netto
/ Zestaw
zł 5900,56 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie