Łożyska wrzecionowe FAG B7001-C-2RSD-T-P4S-UL
Łożysko wrzeciona
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
FAG:B7001-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:1561050
Producent:0387658100000
EAN:4026677633743


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 12 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 28 mm |
| Szerokość | 8 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko B7001-C-2RSD-T-P4S-UL
Łożyska wrzeciona B70..-C-2RSD, wyregulowane, w parach lub zestawach, kąt kontaktu α = 15°, uszczelnienia wargowe po obu stronach, bezkontaktowe, ściśle tolerowane
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 12 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 28 mm |
| Szerokość | 8 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Seria | b70..-c-2rsd-t-p4s |
| Kosz | żywica fenolowa |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 1830 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 4650 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 299,15 Netto
/ Sztuka
zł 367,95 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie