Łożyska wrzecionowe Timken 2MM9121WICRDUL

Łożyska kulkowe skośne Fafnir (9300WI, 9100WI, 200WI, 300WI)

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:2MM9121WICRDUL
Rubix:802207
EAN:0087796073104
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.105 mm
Średnica zewn.160 mm
Szerokość26 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 2MM9121WICRDUL


Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.

Mocne strony

Łożyska kulkowe skośne Timken są przeznaczone do kombinacji obciążeń promieniowych i osiowych. Łożyska jednorzędowe charakteryzują się wysoką nośnością wzdłużną w jednym kierunku. Niektóre łożyska jednorzędowe są specjalnie zaprojektowane do montażu dwustronnego w zestawach zapewniających maksymalną wydajność.

Zastosowania

Przemysł

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.105 mm
Średnica zewn.160 mm
Szerokość26 mm
Uszczelnienieotwarty
Seria9100wi
Koszżywica fenolowa
Ciężar3.42 kg
Dokładnośćp4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r89400 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr97900 N
zł 3828,94 Netto
/ Zestaw
zł 4709,6 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie