Łożyska wrzecionowe Timken 2MM9104WICRDUL
Łożyska kulkowe skośne Fafnir (9300WI, 9100WI, 200WI, 300WI)
Zobacz informacje techniczneReferencje
Timken:2MM9104WICRDUL
Rubix:802192
EAN:0087796071902




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 42 mm |
| Szerokość | 12 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 2MM9104WICRDUL
Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.
Mocne strony
Łożyska kulkowe skośne Timken są przeznaczone do kombinacji obciążeń promieniowych i osiowych. Łożyska jednorzędowe charakteryzują się wysoką nośnością wzdłużną w jednym kierunku. Niektóre łożyska jednorzędowe są specjalnie zaprojektowane do montażu dwustronnego w zestawach zapewniających maksymalną wydajność.
Zastosowania
Przemysł
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 42 mm |
| Szerokość | 12 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Seria | 2mm9100wi |
| Materiał | stal |
| Ciężar | 0.067 kg |
| Dokładność | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 6010 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 11600 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 702,22 Netto
/ Zestaw
zł 863,73 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie