Referencje
NTN:22240B
Rubix:237154
EAN:4547359519815


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 200 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 360 mm |
| Szerokość | 98 mm |
Szczegóły produktu : Lozysko 22240 B W33
Łożyska walcowo-sferyczne NTN
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 360x360x98 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 53000 g |
| Średnica wewn. | 200 mm |
| Średnica zewn. | 360 mm |
| Szerokość | 98 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 1500 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 2100000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie