Łożyska baryłkowe Timken 23026EJW33

Łożyska baryłkowe z otworem prostym - koszyk stalowy

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:23026EJW33
Rubix:852793
Producent:190019518
EAN:0087796024113
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.130 mm
Średnica zewn.200 mm
Szerokość52 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 23026EJW33


Wysokowydajne łożyska baryłkowe Timken® charakteryzują się wiodącymi w branży nośnościami i termicznymi prędkościami referencyjnymi
Wysokowydajne łożyska baryłkowe Timken® przenoszą duże obciążenia promieniowe, a także obciążenia osiowe w obu kierunkach
Możliwa jest kompensacja niewspółosiowości wału do 2,5°.

Mocne strony

Ulepszone wykończenie powierzchni
Zoptymalizowana geometria wewnętrzna
Wiodące w branży wartości nośności
Klatka ze stali utwardzanej azotkiem z rowkami czołowymi
(W33) Standardowe otwory smarownicze i rowek w pierścieniu zewnętrznym

Zastosowania

Metale; Wytwarzanie energii; Ropa naftowa/gaz; Kruszywa/cement; Produkty leśne; Guma/tworzywa sztuczne; Ciężkie konstrukcje ruchome; Duże jednostki pływające (obronne i komercyjne); Skrzynie biegów; Piasta napędowa; Turbiny wiatrowe; Dźwigi; Tekstylia; Prasy mechaniczne; Przekładnie okrętowe; Prasy drukarskie; Transport materiałów; urządzenia transportowe; koparki łańcuchowe; koparki mechaniczne; przenośniki; przekładnie planetarne do ciężarówek transportowych; koparki; spycharki; zagęszczarki; ładowarki o sterowaniu burtowym; maszyny rolnicze/prasy do belowania; lokomotywy; turbosprężarki kolejowe; czołgi; artyleria mobilna; skrzynie biegów do helikopterów.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.130 mm
Średnica zewn.200 mm
Szerokość52 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Koszstal
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia3100 rpm
Prędkość graniczna3890 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r723000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr518000 N
zł 879,52 Netto
/ Sztuka
zł 1081,81 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie