Łożyska baryłkowe NSK 23080CAME4

Łożysko baryłkowe NSK: seria 23080

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NSK:23080CAME4
Rubix:3021108
EAN:00029176905568
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.400 mm
Średnica zewn.600 mm
Szerokość148 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 23080CAME4


Łożyska baryłkowe NSK są w stanie wytrzymać nawet najbardziej wymagające warunki, jednocześnie dopuszczając niewielki stopień niewspółosiowości między wałem a obudową. Łożyska te są odporne na zatarcie i zużycie pomimo ciągłych wibracji, niewspółosiowości i obciążeń udarowych. Zachowują stabilność wymiarową, mogą przenosić duże obciążenia promieniowe i umiarkowane obciążenia osiowe.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.400 mm
Średnica zewn.600 mm
Szerokość148 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Koszmosiądz
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia800 rpm
Prędkość graniczna600 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r5900000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr3700000 N
zł 23 906,72 Netto
/ Sztuka
zł 29 405,27 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie