Referencje
NSK:23128CE4C3
Rubix:660540
Producent:23128CE4C3 N
EAN:00029176025495






Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 140 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 225 mm |
| Szerokość | 68 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 23128CE4C3
Łożyska baryłkowe NSK są w stanie wytrzymać nawet najbardziej wymagające warunki, jednocześnie dopuszczając niewielki stopień niewspółosiowości między wałem a obudową. Łożyska te są odporne na zatarcie i zużycie pomimo ciągłych wibracji, niewspółosiowości i obciążeń udarowych. Zachowują stabilność wymiarową, mogą przenosić duże obciążenia promieniowe i umiarkowane obciążenia osiowe.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 10500 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 140 mm |
| Średnica zewn. | 225 mm |
| Szerokość | 68 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 2000 rpm |
| Prędkość graniczna | 1600 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 945000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 580000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1463,66 Netto
/ Sztuka
zł 1800,3 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie