Łożyska walcowe FAG NJ1026-XL-M1

Łożysko walcowe

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

FAG:NJ1026-XL-M1
Rubix:2364829
Producent:0192204050000
EAN:4012801625876
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.130 mm
Średnica zewn.200 mm
Szerokość33 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Łożysko NJ1026-XL-M1


Łożysko walcowe NJ. . -XL-M1, z klatką, jednorzędowe, półustawne, 2 żebra na pierścieniu zewnętrznym, 1 żebro na pierścieniu wewnętrznym, typ NJ.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna3810 g
Średnica wewn.130 mm
Średnica zewn.200 mm
Szerokość33 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Uszczelnienieotwarty
Materiałmosiądz (koszyk)
Koszmosiądz
Prędkość odniesienia3500 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r250000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr212000 N
  • Termin dostawy na zapytanie