Łożyska walcowe NSK NU218WC3

Łożysko walcowe NU23

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NSK:NU218WC3
Rubix:665253
Producent:NU218WC3 N
EAN:00029176033490
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.90 mm
Średnica zewn.160 mm
Szerokość30 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko NU218WC3


Łożyska walcowe NSK charakteryzują się wysoką nośnością promieniową dzięki stykowi liniowemu między korpusem tocznym a bieżniami i są szczególnie odpowiednie do zastosowań z wysokimi prędkościami. Dzięki opatentowanej konstrukcji koszyka o wysokiej wytrzymałości, wykonanej z blachy stalowej, mosiądzu lub poliamidu, zapewniają one niski poziom hałasu i wydzielania ciepła. Dla bardziej wyrafinowanych zastosowań dostępny jest wybór wysoko rozwiniętych specjalnych materiałów do produkcji łożysk tocznych.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna2350 g
Średnica wewn.90 mm
Średnica zewn.160 mm
Szerokość30 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Uszczelnienieotwarty
zł 418,17 Netto
/ Sztuka
zł 514,35 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie