Referencje
NSK:NJ2206WC4
Rubix:664635
EAN:00029176399145


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Szerokość | 20 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko NJ2206WC4
Zastosowania
Silniki trakcyjne (NH i NU);Silniki elektryczne, średniej i dużej wielkości;Pompy i sprężarki (pompa odśrodkowa, pompa głębinowa, pompa szlamowa, sprężarka śrubowa);Urządzenia do formowania tworzyw sztucznych;Dmuchawy i wentylatory;Przekładnie i napędy;Młyny węglowe (NN);Sprzęt budowlany;Sprzęt ciężki;Wrzeciono obrabiarki;Wały kalandra maszyn papierniczych;Skrzynie biegów;Maszyny drukarskie;Stoły oscylacyjne form;Maszyny odlewania ciągłego, końcówka float;Turbiny;Kruszarki;Puszki łożyskowe (journal boxes);Reduktory prędkości;Rolki stołowe dla walcowni stali;Wyposażenie pól naftowych (Pump Jack)
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Szerokość | 20 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c4 |
| Materiał | stal tłoczona (koszyk) |
| Kosz | stal |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie