Łożyska walcowe NSK NJ2310W

Łożysko walcowe NJ23

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NSK:NJ2310W
Rubix:664740
Producent:NJ2310W N
EAN:00029176050367
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.50 mm
Średnica zewn.110 mm
Szerokość40 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko NJ2310W


Łożyska walcowe NSK charakteryzują się wysoką nośnością promieniową dzięki stykowi liniowemu między korpusem tocznym a bieżniami i są szczególnie odpowiednie do zastosowań z wysokimi prędkościami. Dzięki opatentowanej konstrukcji koszyka o wysokiej wytrzymałości, wykonanego z blachy stalowej, mosiądzu lub poliamidu, zapewniają one niski poziom hałasu i wydzielania ciepła. Dla bardziej wyrafinowanych zastosowań dostępny jest wybór wysoko rozwiniętych specjalnych materiałów do produkcji łożysk tocznych.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna1880 g
Średnica wewn.50 mm
Średnica zewn.110 mm
Szerokość40 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Uszczelnienieotwarty
zł 328,79 Netto
/ Sztuka
zł 404,41 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie