Referencje
RHP:NUP220MC3
Rubix:665700
Producent:NUP220MC3 R
EAN:00747023019984


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 100 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 180 mm |
| Szerokość | 34 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NUP220MC3
Łożysko walcowe, jednorzędowe RHP
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 3990 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 100 mm |
| Średnica zewn. | 180 mm |
| Szerokość | 34 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1350,47 Netto
/ Sztuka
zł 1661,08 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie