Łożyska walcowe NSK N204W

Łożysko walcowe N2

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NSK:N204W
Rubix:664276
Producent:N204W N
EAN:00029176051340
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.20 mm
Średnica zewn.47 mm
Szerokość14 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko N204W


Łożyska walcowe NSK charakteryzują się wysoką nośnością promieniową dzięki stykowi liniowemu między korpusem tocznym a bieżniami i są szczególnie odpowiednie do zastosowań z wysokimi prędkościami. Dzięki opatentowanej konstrukcji koszyka o wysokiej wytrzymałości, wykonanego z blachy stalowej, mosiądzu lub poliamidu, zapewniają one niski poziom hałasu i wydzielania ciepła. Dla bardziej wyrafinowanych zastosowań dostępny jest wybór wysoko rozwiniętych specjalnych materiałów do produkcji łożysk tocznych.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna110 g
Średnica wewn.20 mm
Średnica zewn.47 mm
Szerokość14 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Uszczelnienieotwarty
108,34 Netto
/ Sztuka
133,26 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie