Referencje
SKF:BC1B 322011/C3
Rubix:237346
Producent:1593
EAN:7316570749434


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 94 mm |
| Szerokość | 23 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko BC1B 322011/C3
Cylindryczne łożyska wałeczkowe SKF są dostępne w wielu modelach, seriach i wymiarach. Główne różnice konstrukcyjne między łożyskami przedstawionymi w tej sekcji są następujące : - liczba rzędów wałeczków (jeden, dwa lub cztery) - typ koszyka (z koszykiem lub bez koszyka lub specjalne rozwiązania konstrukcyjne) - Łożyska z koszykiem mogą przenosić duże obciążenia promieniowe, duże przyspieszenia i wysokie prędkości. - Łożyska wałeczkowe z pełnym kompletem wałeczków (bez koszyka) zawierają maksymalną liczbę wałeczków, dzięki czemu mogą przenosić bardzo duże obciążenia promieniowe przy umiarkowanych prędkościach. - Wysokonośne cylindryczne łożyska wałeczkowe SKF łączą dużą nośność łożyska pełnego z możliwością pracy przy wysokich prędkościach łożyska z koszykiem. - Położenie i liczba kołnierzy prowadzących pierścieni wewnętrznego i zewnętrznego.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 23x94x94 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 735,4 g |
| Średnica wewn. | 40 mm |
| Średnica zewn. | 94 mm |
| Szerokość | 23 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Uszczelnienie | otwarty |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie