Referencje
FAG:NJ312-E-XL-M1A-QP51-C4
Rubix:1154685
Producent:0382608830040


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 60 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 130 mm |
| Szerokość | 31 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NJ312-E-XL-M1A-QP51-C4
Łożyska walcowe
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 2120 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 60 mm |
| Średnica zewn. | 130 mm |
| Szerokość | 31 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c4 |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Kosz | mosiądz |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie