Łożyska walcowe SKF NU 2315 ECML/C4VA305

Łożyska walcowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:NU 2315 ECML/C4VA305
Rubix:647366
Producent:15826
EAN:7316571320342
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.75 mm
Średnica zewn.160 mm
Szerokość55 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko NU 2315 ECML/C4VA305


Łożyska walcowe SKF są dostępne w wielu konstrukcjach, seriach i rozmiarach. Główne różnice konstrukcyjne między łożyskami przedstawionymi w tej sekcji dotyczą:- liczby rzędów wałków (jeden, dwa lub cztery) - typu koszyka (z koszykiem, bez koszyka lub konstrukcje specjalne) - Łożyska z koszykiem mogą przenosić duże obciążenia promieniowe, szybkie przyspieszenia i wysokie prędkości. - Łożyska pełnokompletne (bez koszyka) zawierają maksymalną liczbę wałków i dlatego nadają się do bardzo dużych obciążeń promieniowych przy umiarkowanych prędkościach. - Łożyska walcowe SKF o dużej nośności łączą wysoką nośność łożyska pełnokompletnego z możliwością pracy przy wysokich prędkościach łożyska z koszykiem. - konfiguracji kołnierzy pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego (położenie i liczba kołnierzy prowadzących)

Mocne strony

- Wysoka nośność obciążeń promieniowych
- Niskie tarcie
- Długa żywotność
- Możliwość przemieszczeń osiowych w obu kierunkach
- Konstrukcja rozdzielna

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna5430 g
Średnica wewn.75 mm
Średnica zewn.160 mm
Szerokość55 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc4
Uszczelnienieotwarty
Materiałstal łożyskowa
Prędkość odniesienia4500 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r400000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr380000 N
  • Termin dostawy na zapytanie