Łożyska walcowe NSK NCF1876V
Łożysko walcowe jednorzędowe, typ maksymalny
Zobacz informacje techniczneReferencje
NSK:NCF1876V
Rubix:664444
Producent:NCF1876V N
EAN:00029176417627


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 380 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 480 mm |
| Szerokość | 46 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NCF1876V
Łożyska walcowe NSK charakteryzują się wysoką nośnością promieniową dzięki linii styku między korpusem tocznym a bieżniami i są szczególnie odpowiednie do zastosowań wymagających dużych prędkości. Dzięki opatentowanej konstrukcji koszyka zapewniającej wysoką wytrzymałość, czy to w wykonaniu z blachy stalowej, mosiądzu czy poliamidu, zapewniają one niski poziom hałasu i wydzielania ciepła. Dla bardziej wyrafinowanych zastosowań dostępny jest wybór wysoko rozwiniętych materiałów specjalnych do produkcji łożysk.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 18645 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 380 mm |
| Średnica zewn. | 480 mm |
| Szerokość | 46 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | jedna gumowa uszczelka |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 7556,78 Netto
/ Sztuka
zł 9294,84 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie