Łożyska walcowe FAG NU208-E-XL-K-TVP2-C3

Łożysko walcowe FAG

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:NU208-E-XL-K-TVP2-C3
Rubix:595030
Producent:0382628270030
EAN:4012801179225
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.40 mm
Średnica zewn.80 mm
Szerokość18 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko NU208-E-XL-K-TVP2-C3


Łożyska walcowe FAG

Łożyska te mają jeden lub wiele rzędów elementów tocznych w postaci walców. W przeciwieństwie do kulki, walec ma większą powierzchnię styku prostopadłą do osi walca, dzięki czemu może przenosić większe siły, charakteryzuje się większą sztywnością oraz pozwala na stosowanie elementów tocznych o mniejszej średnicy przy takim samym obciążeniu.

Informacje o marce:
FAG jest światowym liderem w projektowaniu i produkcji łożysk kulkowych, znanym z wysokiej jakości, niezawodności oraz wiedzy specjalistycznej. Dzięki ponad 100-letniemu doświadczeniu FAG oferuje szeroką gamę łożysk spełniających wymagania najbardziej wymagających branż.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.40 mm
Średnica zewn.80 mm
Szerokość18 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Uszczelnienieotwarty
Koszpoliamid
86,12 Netto
/ Sztuka
105,93 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie