Referencje
FLT:NJ213 E
Rubix:452345


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 65 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 120 mm |
| Szerokość | 23 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NJ213 E
Łożyska walcowe to łożyska toczne z elementami tocznymi w kształcie walca, charakteryzujące się wysoką nośnością promieniową i stykiem liniowym, dzięki czemu są idealne do zastosowań przemysłowych.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 65 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 120 mm |
| Szerokość | 23 mm |
| Kosz | stal |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 59,03 Netto
/ Sztuka
zł 72,61 Brutto
- Dostępny