Referencje
FAG:NJ2232-E-XL-M1A-C3
Rubix:594860
Producent:0382599740030
EAN:4012801380942


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 160 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 290 mm |
| Szerokość | 80 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NJ2232-E-XL-M1A-C3
Łożyska walcowe FAG
Łożyska te mają jeden lub wiele rzędów elementów tocznych w postaci walców. W przeciwieństwie do kulki, walec ma większą powierzchnię styku prostopadłą do osi walca. Dzięki temu może przenosić większe siły, ma większą sztywność i pozwala na stosowanie elementów tocznych o mniejszej średnicy przy takim samym obciążeniu.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 24500 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 160 mm |
| Średnica zewn. | 290 mm |
| Szerokość | 80 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Kosz | mosiądz |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie