Referencje
NSK:NJ421M
Rubix:664943
Producent:NJ421M N
EAN:0029176401558


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 105 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 260 mm |
| Szerokość | 60 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NJ421M
Łożyska walcowe NSK charakteryzują się wysoką nośnością promieniową dzięki stykowi liniowemu między korpusem tocznym a bieżniami i są szczególnie odpowiednie do zastosowań z wysokimi prędkościami. Dzięki opatentowanej konstrukcji koszyka o wysokiej wytrzymałości, wykonanej z blachy stalowej, mosiądzu lub poliamidu, zapewniają one niski poziom hałasu i wydzielania ciepła. Dla bardziej wyrafinowanych zastosowań dostępny jest wybór wysoko rozwiniętych specjalnych materiałów do produkcji łożysk tocznych.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 17100 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 105 mm |
| Średnica zewn. | 260 mm |
| Szerokość | 60 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 3559,4 Netto
/ Sztuka
zł 4378,06 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie