Łożyska walcowe SKF NN 3006/SP

Superprecyzyjne łożyska walcowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:NN 3006/SP
Rubix:647165
Producent:14459
EAN:7316577720801
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.30 mm
Średnica zewn.55 mm
Szerokość19 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko NN 3006/SP


Superprecyzyjne łożyska walcowe dwurzędowe serii NN zapewniają wyjątkową równowagę między nośnością, sztywnością i prędkością. Trzy obrzeża na pierścieniu wewnętrznym i brak obrzeży na pierścieniu zewnętrznym powodują, że łożyska te mogą kompensować przemieszczenie osiowe w obu kierunkach. Rozłączna konstrukcja upraszcza montaż i demontaż — zwłaszcza w takich zastosowaniach, gdzie ze względu na występujące obciążenia konieczne jest pasowanie z wciskiem obydwu pierścieni.

Mocne strony

- Very high radial load carrying capacity
- High rigidity and high running accuracy
- Minimize noise, vibration and heat generation
- Accommodate axial displacement in both directions

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)19x55x55 mm
Waga Logistyczna194 g
Średnica wewn.30 mm
Średnica zewn.55 mm
Szerokość19 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc1
Uszczelnienieotwarty
1345,27 Netto
/ Sztuka
1654,68 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie