Referencje
FAG:NU2319-E-XL-M1
Rubix:595103
Producent:0192449320000
EAN:4012801024280


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 95 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 200 mm |
| Szerokość | 67 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NU2319-E-XL-M1
Łożyska walcowe FAG
Łożyska walcowe mają jeden lub wiele rzędów elementów tocznych w postaci walców. W przeciwieństwie do kulki, walec ma większą powierzchnię styku prostopadłą do osi walca, dzięki czemu może przenosić większe siły, charakteryzuje się większą sztywnością oraz pozwala na stosowanie elementów tocznych o mniejszej średnicy przy takim samym obciążeniu. Łożyska walcowe są dostępne w różnych wersjach, których właściwości są zoptymalizowane do różnych zastosowań w zależności od konstrukcji. Dostępne są warianty jedno- i dwurzędowe, z różnymi kombinacjami żeber na pierścieniu wewnętrznym i zewnętrznym, z pełnym zestawem walców cylindrycznych oraz z różnymi konstrukcjami koszyków.Informacje o marce:
FAG jest światowym liderem w projektowaniu i produkcji łożysk kulkowych, znanym z wysokiej jakości, niezawodności oraz wiedzy specjalistycznej. Dzięki ponad 100-letniemu doświadczeniu FAG oferuje szeroką gamę łożysk spełniających wymagania najbardziej wymagających branż.
Łożysko walcowe NU..-E-XL-M1, z klatką, pojedynczy rząd, bez pozycjonowania, 2 rowki na zewnętrznym pierścieniu, 0 rowków na wewnętrznym pierścieniu (gładki), typ NU, dokładność biegu w P6
Mocne strony
Obsługuje duże obciążenia promieniowe.
Zastosowania
Łożysko ruchome
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 67x200x200 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 10100 g |
| Średnica wewn. | 95 mm |
| Średnica zewn. | 200 mm |
| Szerokość | 67 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Kosz | mosiądz |
| Prędkość odniesienia | 2800 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 580000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 540000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1637,41 Netto
/ Sztuka
zł 2014,01 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie