Referencje
NSK:NCF2948V
Rubix:664472
EAN:00029176417917


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 240 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 320 mm |
| Szerokość | 48 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko NCF2948V
Cylindrical roller bearings are classified into the following types depending on whether or not they have ribs on their rings.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 240 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 320 mm |
| Szerokość | 48 mm |
| Uszczelnienie | jedna gumowa uszczelka |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 2399,56 Netto
/ Sztuka
zł 2951,46 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie