Referencje
SKF:NU 2224 ECJ
Rubix:107033
Producent:15583
EAN:7316577113832


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 120 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 215 mm |
| Szerokość | 58 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NU 2224 ECJ
Łożyska walcowe SKF są dostępne w wielu konstrukcjach, seriach i rozmiarach. Główne różnice konstrukcyjne między łożyskami przedstawionymi w tej sekcji dotyczą:- liczby rzędów wałeczków (jednego, dwóch lub czterech) - rodzaju koszyka (z koszykiem, bez koszyka lub konstrukcje specjalne) - Łożyska z koszykiem mogą przenosić duże obciążenia promieniowe, szybkie przyspieszenia i wysokie prędkości. - Łożyska pełnego uzbrojenia (bez koszyka) zawierają maksymalną liczbę wałeczków i dlatego nadają się do bardzo dużych obciążeń promieniowych przy umiarkowanych prędkościach. - Łożyska walcowe SKF o dużej nośności łączą dużą zdolność przenoszenia obciążenia łożyska pełnego z wysoką zdolnością do pracy przy dużych prędkościach łożyska z koszykiem. - konfiguracji kołnierzy pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego (położenie i liczba kołnierzy prowadzących)
Łożyska walcowe jednorzędowe są zaprojektowane do przenoszenia wysokich obciążeń promieniowych przy wysokich prędkościach. Dwa stałe obrzeża na pierścieniu zewnętrznym i brak obrzeży na pierścieniu wewnętrznym powodują, że łożyska o konstrukcji NU mogą kompensować przemieszczenie osiowe w obu kierunkach. Ważną cechą jest konstrukcja rozłączna, która upraszcza montaż i umożliwia zamienianie elementów łożyskowych (nie są one ściśle przypisane do określonych egzemplarzy).
Mocne strony
- Duża zdolność przenoszenia obciążeń promieniowych
- Niskie tarcie
- Długa żywotność
- Możliwość przemieszczania osiowego w obu kierunkach
- Konstrukcja rozdzielna
- Niskie tarcie
- Długa żywotność
- Możliwość przemieszczania osiowego w obu kierunkach
- Konstrukcja rozdzielna
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 58x215x215 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 8505 g |
| Średnica wewn. | 120 mm |
| Średnica zewn. | 215 mm |
| Szerokość | 58 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Kosz | stal |
| Prędkość odniesienia | 3400 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 630000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 520000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 3101,27 Netto
/ Sztuka
zł 3814,56 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie