Referencje
Timken:NCF2972V
Rubix:2882402
Producent:NCF2972V
EAN:0053893331584
Szczegóły produktu : Łożysko NCF2972V
Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 360 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 480 mm |
| Szerokość | 72 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 7782,46 Netto
/ Sztuka
zł 9572,43 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie

