Referencje
FAG:NU2212-E-XL-TVP2-HLD-C3
Rubix:595050
Producent:0605253550030
EAN:4012802334364

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 60 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 110 mm |
| Szerokość | 28 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NU2212-E-XL-TVP2-HLD-C3
Łożyska walcowe FAG
Łożyska te mają jeden lub wiele rzędów elementów tocznych w postaci walców. W przeciwieństwie do kulki, walec ma większą powierzchnię styku prostopadłą do osi walca, dzięki czemu może przenosić większe siły, charakteryzuje się większą sztywnością oraz pozwala na stosowanie elementów tocznych o mniejszej średnicy przy takim samym obciążeniu.Informacje o marce:
FAG jest światowym liderem w projektowaniu i produkcji łożysk kulkowych, znanym z wysokiej jakości, niezawodności oraz wiedzy specjalistycznej. Dzięki ponad 100-letniemu doświadczeniu FAG oferuje szeroką gamę łożysk spełniających wymagania najbardziej wymagających branż.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 28x110x110 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 1060 g |
| Średnica wewn. | 60 mm |
| Średnica zewn. | 110 mm |
| Szerokość | 28 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Kosz | poliamid |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie