Łożyska walcowe SKF NJ 306 ECJ

Łożyska walcowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:NJ 306 ECJ
Rubix:205518
Producent:13825
EAN:7316570207194
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.30 mm
Średnica zewn.72 mm
Szerokość19 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko NJ 306 ECJ


Łożyska wałeczkowe SKF są dostępne w wielu wykonaniach, seriach i rozmiarach. Główne różnice konstrukcyjne między łożyskami przedstawionymi w tej sekcji dotyczą:- liczby rzędów rolek (jednego, dwóch lub czterech) - typu koszyka (z koszykiem, bez koszyka lub specjalne konstrukcje) - Łożyska z koszykiem mogą przenosić duże obciążenia promieniowe, szybkie przyspieszenia i wysokie prędkości. - Łożyska pełnowypełnieniowe (bez koszyka) zawierają maksymalną liczbę rolek i są zatem odpowiednie do bardzo dużych obciążeń promieniowych przy umiarkowanych prędkościach. - Łożyska wałeczkowe o dużej nośności SKF łączą dużą zdolność przenoszenia obciążeń łożyska pełnowypełnieniowego z wysoką zdolnością pracy przy prędkościach łożyska z koszykiem. - konfiguracji kołnierzy pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego (położenie i liczba kołnierzy prowadzących)
Łożyska walcowe jednorzędowe są zaprojektowane do przenoszenia wysokich obciążeń promieniowych przy wysokich prędkościach. Dwa stałe obrzeża na pierścieniu zewnętrznym i jedno na pierścieniu wewnętrznym powodują, że łożyska o konstrukcji NJ mogą kompensować przemieszczenie osiowe w jednym kierunku. Ważną cechą jest konstrukcja rozłączna, która upraszcza montaż i umożliwia zamienianie elementów łożyskowych (nie są one ściśle przypisane do określonych egzemplarzy).

Mocne strony

- Duża nośność przy obciążeniach promieniowych
- Niskie tarcie
- Długa żywotność
- Ustala wał osiowo w jednym kierunku
- Konstrukcja rozdzielna

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)19x72x72 mm
Waga Logistyczna371,4 g
Średnica wewn.30 mm
Średnica zewn.72 mm
Szerokość19 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Uszczelnienieotwarty
Koszstal
Prędkość odniesienia11000 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r48000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr58500 N
zł 418,09 Netto
/ Sztuka
zł 514,25 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie