Referencje
FAG:NJ218-E-XL-TVP2-HLD
Rubix:594803
Producent:0565681340000
EAN:4012802270716

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 90 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 160 mm |
| Szerokość | 30 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NJ218-E-XL-TVP2-HLD
Łożyska walcowe FAG
Łożyska te mają jeden lub wiele rzędów elementów tocznych w postaci walców. W przeciwieństwie do kulki, walec ma większą powierzchnię styku prostopadłą do osi walca. Dzięki temu może przenosić większe siły, ma większą sztywność i pozwala na stosowanie elementów tocznych o mniejszej średnicy przy takim samym obciążeniu.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 30x160x160 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 2360 g |
| Średnica wewn. | 90 mm |
| Średnica zewn. | 160 mm |
| Szerokość | 30 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Kosz | poliamid |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie