Referencje
FAG:NNU4156-M
Rubix:909375
Producent:0192321790000


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 280 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 460 mm |
| Szerokość | 180 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NNU4156-M
Łożyska walcowe do wrzecion głównych stosuje się, gdy wymagana jest najwyższa precyzja przy bardzo dużym obciążeniu promieniowym. Typowe obszary zastosowań obejmują obrabiarki i maszyny drukarskie. Łożyska te umożliwiają tworzenie układów łożyskowych o bardzo wysokiej precyzji, dużej sztywności promieniowej i bardzo dużej nośności. W budowie obrabiarek zapewniają one promieniowe podparcie wrzeciona głównego.
Informacje o marce:
FAG jest światowym liderem w projektowaniu i produkcji łożysk kulkowych, znanym ze swojej wiedzy specjalistycznej, jakości i niezawodności. Dzięki ponad 100-letniemu doświadczeniu FAG oferuje szeroką gamę łożysk, które spełniają wymagania najbardziej wymagających branż.
Informacje o marce:
FAG jest światowym liderem w projektowaniu i produkcji łożysk kulkowych, znanym ze swojej wiedzy specjalistycznej, jakości i niezawodności. Dzięki ponad 100-letniemu doświadczeniu FAG oferuje szeroką gamę łożysk, które spełniają wymagania najbardziej wymagających branż.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 121100 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 280 mm |
| Średnica zewn. | 460 mm |
| Szerokość | 180 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Kosz | mosiądz |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie