Łożyska walcowe SKF NU 2208 ECJ/C3

Łożyska walcowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:NU 2208 ECJ/C3
Rubix:105456
Producent:15430
EAN:7316570396850
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.40 mm
Średnica zewn.80 mm
Szerokość23 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko NU 2208 ECJ/C3


Łożyska walcowe SKF są dostępne w wielu konstrukcjach, seriach i rozmiarach. Główne różnice konstrukcyjne między łożyskami przedstawionymi w tej sekcji dotyczą:- liczby rzędów wałeczków (jeden, dwa lub cztery) - rodzaju klatki (z klatką, bez klatki lub konstrukcje specjalne) - Łożyska z klatką mogą przenosić duże obciążenia promieniowe, szybkie przyspieszenia i wysokie prędkości. - Łożyska pełne (bez klatki) zawierają maksymalną liczbę wałeczków i dlatego nadają się do bardzo dużych obciążeń promieniowych przy umiarkowanych prędkościach. - Łożyska walcowe SKF o dużej nośności łączą dużą zdolność przenoszenia obciążenia łożysk pełnych z wysoką prędkością pracy łożysk z klatką. - konfiguracji kołnierzy pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego (pozycja i liczba kołnierzy prowadzących)
Łożyska walcowe jednorzędowe są zaprojektowane do przenoszenia wysokich obciążeń promieniowych przy wysokich prędkościach. Dwa stałe obrzeża na pierścieniu zewnętrznym i brak obrzeży na pierścieniu wewnętrznym powodują, że łożyska o konstrukcji NU mogą kompensować przemieszczenie osiowe w obu kierunkach. Ważną cechą jest konstrukcja rozłączna, która upraszcza montaż i umożliwia zamienianie elementów łożyskowych (nie są one ściśle przypisane do określonych egzemplarzy).

Mocne strony

- Duża nośność przy obciążeniach promieniowych
- Niskie tarcie
- Długa żywotność
- Dopuszczają przemieszczanie osiowe w obu kierunkach
- Konstrukcja rozdzielna

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)23x80x80 mm
Waga Logistyczna495 g
Średnica wewn.40 mm
Średnica zewn.80 mm
Szerokość23 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Uszczelnienieotwarty
Koszstal
Prędkość odniesienia9500 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r75000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr81500 N
zł 236,47 Netto
/ Sztuka
zł 290,86 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie