Łożyska stożkowe SKF BT1B 329013 A/Q

Łożysko wałeczkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:BT1B 329013 A/Q
Rubix:7817
Producent:2663
EAN:7316577748676
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.29 mm
Średnica zewn.50.292 mm
Szerokość17.52 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko BT1B 329013 A/Q


Łożyska stożkowe mają stożkowe bieżnie na pierścieniach wewnętrznym i zewnętrznym oraz stożkowe wałeczki. Są one zaprojektowane do przenoszenia obciążeń kombinowanych, tj. obciążeń promieniowych i osiowych działających w tym samym czasie. Gdyby bieżnie były wydłużone, zbiegałyby się w tym samym punkcie na osi łożyska, zapewniając prawdziwy ruch toczny, a tym samym niskie tarcie. Nośność osiowa łożysk stożkowych wzrasta wraz ze wzrostem kąta styku α. Współczynnik obliczeniowy e: wskazuje rząd wielkości dla tego kąta, który zazwyczaj wynosi od 10° do 30°: im większa wartość e, tym większy kąt styku.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)17,52x50,29x50,29 mm
Waga Logistyczna111 g
Średnica wewn.29 mm
Średnica zewn.50.292 mm
Szerokość17.52 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Serial
Koszplastik
Prędkość odniesienia9500 rpm
Prędkość graniczna14000 rpm
Całkowita szerokość łożyska17.52 mm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r32.5 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr26 N
  • Termin dostawy na zapytanie