Referencje
QL:30310A
Rubix:331811
Producent:30310A
Szczegóły produktu : Łożysko 30310
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 110 mm |
| Szerokość | 29.25 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Dostępny
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 110 mm |
| Szerokość | 29.25 mm |