Łożyska walcowe INA SL182936-B-XL

Łożysko wałeczkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

INA:SL182936-B-XL
Rubix:595497
Producent:0508976670000
EAN:4047643097772
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.180 mm
Średnica zewn.250 mm
Szerokość42 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko SL182936-B-XL


Łożysko walcowe SL18, zestaw wałeczków z pełną liczbą wałeczków, jednorzędowe, łożysko półosiowe, 1 żebro na pierścieniu zewnętrznym, 2 żebra na pierścieniu wewnętrznym, typ SL18
Łożysko walcowe cylindryczne SL18, pełny zestaw rolek, jednorzędowe, półlokalizujące, 1 żebro na pierścieniu zewnętrznym, 2 żebra na pierścieniu wewnętrznym, typ SL18.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)42x250x250 mm
Waga Logistyczna6060 g
Średnica wewn.180 mm
Średnica zewn.250 mm
Szerokość42 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia1150 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r680000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr455000 N
zł 2145,58 Netto
/ Sztuka
zł 2639,06 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie