Referencje
FAG:NN3021-AS-K-M-SP
Rubix:299274
Producent:0192311640000
EAN:4012801017299


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 105 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 160 mm |
| Szerokość | 41 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko NN3021-AS-K-M-SP
Łożyska walcowe do wrzecion głównych są stosowane, gdy wymagana jest najwyższa precyzja przy bardzo dużym obciążeniu promieniowym. Typowe obszary zastosowań obejmują obrabiarki i maszyny drukarskie. Łożyska te umożliwiają uzyskanie układów łożyskowych o bardzo wysokiej precyzji, dużej sztywności promieniowej i bardzo dużej nośności. W budowie obrabiarek zapewniają one promieniowe podparcie wrzeciona głównego.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 41x160x160 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 2779 g |
| Średnica wewn. | 105 mm |
| Średnica zewn. | 160 mm |
| Szerokość | 41 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Kosz | mosiądz |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 310000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 226000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie