Łożyska walcowe RHP MRJ6EMC3

Łożysko walcowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

RHP:MRJ6EMC3
Rubix:664111
Producent:MRJ6EMC3 R
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.152.4 mm
Średnica zewn.304.8 mm
Szerokość57.15 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko MRJ6EMC3


Łożyska walcowe Imperial typu MRJ są idealne do zastosowań, w których występują duże obciążenia udarowe lub promieniowe. Ze względu na swoją konstrukcję mogą być bardzo dokładnie obrabiane, a zatem są również używane w aplikacjach o dużej prędkości. Dodatkową cechą tych łożysk jest to, że mają one rozłączny pierścień wewnętrzny i zewnętrzny, dzięki czemu montaż i demontaż jest bardzo łatwy

Mocne strony

Przystosowanie do wysokich prędkości
Brak pozycjonowania osiowego
Dostępne serie lekkie i średnie
Wysoka nośność promieniowa

Zastosowania

Stosowane w obrabiarkach
Przekładnie
Maszyny wibracyjne
Jako łożyska w puszkach osiowych dla pojazdów kolejowych

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna19600 g
Średnica wewn.152.4 mm
Średnica zewn.304.8 mm
Szerokość57.15 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
  • Termin dostawy na zapytanie