Łożyska walcowe NSK NU1038

Łożysko walcowe NU10

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NSK:NU1038
Rubix:665145
Producent:NU1038M N
EAN:0029176402067
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.190 mm
Średnica zewn.290 mm
Szerokość46 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko NU1038M


Łożyska walcowe NSK charakteryzują się wysoką nośnością promieniową dzięki stykowi liniowemu między korpusem tocznym a bieżniami i są szczególnie odpowiednie do zastosowań z wysokimi prędkościami. Dzięki opatentowanej konstrukcji koszyka o wysokiej wytrzymałości, wykonanej z blachy stalowej, mosiądzu lub poliamidu, zapewniają one niski poziom hałasu i wydzielania ciepła. Dla bardziej wyrafinowanych zastosowań dostępny jest wybór wysoko rozwiniętych specjalnych materiałów do produkcji łożysk tocznych.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna10400 g
Średnica wewn.190 mm
Średnica zewn.290 mm
Szerokość46 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Uszczelnienieotwarty
zł 2928,46 Netto
/ Sztuka
zł 3602,01 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie