Referencje
SKF:30222 J2/DF
Rubix:651731
EAN:7316570618051


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 110 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 200 mm |
| Szerokość | 82 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 30222 J2/DF
Łożyska stożkowe wałeczkowe mają stożkowe bieżnie pierścieni wewnętrznego i zewnętrznego oraz stożkowe rolki. Zostały zaprojektowane do przenoszenia obciążeń złożonych, tzn. działających jednocześnie obciążeń promieniowych i osiowych. Linie przedłużeń bieżni przecinają się w jednym punkcie na osi łożyska, co zapewnia prawdziwy ruch toczny, a tym samym niskie momenty tarcia podczas pracy. Nośność przy obciążeniu osiowym łożysk stożkowych rośnie wraz ze wzrostem kąta styku α. Wielkość kąta styku, która zwykle mieści się w zakresie między 10° a 30°, jest związana ze współczynnikiem obliczeniowym e: im większa wartość e, tym większy kąt styku.
Mocne strony
- Wysoka nośność promieniowa i osiowa
- Przenoszą obciążenia osiowe w jednym kierunku
- Niskie tarcie i długa żywotność
- Rozdzielne i wymienne elementy
- Przenoszą obciążenia osiowe w jednym kierunku
- Niskie tarcie i długa żywotność
- Rozdzielne i wymienne elementy
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 10092 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 110 mm |
| Średnica zewn. | 200 mm |
| Szerokość | 82 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 302 |
| Materiał | stal |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie