Referencje
FAG:T4CB120-XL
Rubix:609182
Producent:0842585000000
EAN:4064328809673


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 120 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 170 mm |
| Szerokość | 19.5 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko T4CB120-XL
Łożyska stożkowe T, wymiary podstawowe według DIN ISO 355, rozłączne, wyregulowane lub w parach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1803 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 120 mm |
| Średnica zewn. | 170 mm |
| Szerokość | 19.5 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | t4cb |
| Kosz | stal |
| Prędkość graniczna | 4850 rpm |
| Całkowita szerokość łożyska | 27 mm |
| Norma | ISO 355 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 238000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 181000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 489,39 Netto
/ Sztuka
zł 601,95 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie