Łożyska stożkowe FAG 30244-XL

Łożysko stożkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Zastąpiona ref.:30244-A
FAG:30244-XL
Rubix:595628
Producent:0897361250000
EAN:4054369714074
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.220 mm
Średnica zewn.400 mm
Szerokość54 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 30244-XL


Łożyska stożkowe 302, wymiary główne zgodne z DIN ISO 355 / DIN 720, rozdzielne, wyregulowane lub w parach

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.220 mm
Średnica zewn.400 mm
Szerokość54 mm
Seria302..-xl
Prędkość graniczna2120 rpm
Całkowita szerokość łożyska72 mm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r1330000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr1120000 N
zł 7969,55 Netto
/ Sztuka
zł 9802,55 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie