Łożyska stożkowe Timken 780/772B

Łożysko stożkowe

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Timken:780/772B
Rubix:370526
EAN:0013992318749
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.101.6 mm
Średnica zewn.180.975 mm
Szerokość17.463 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Łożysko 780/772B


Podobnie jak łożysko TS, łożysko TSF składa się z dwóch głównych, rozłącznych części: stożka (pierścienia wewnętrznego) i panewki (pierścienia zewnętrznego). Zazwyczaj montuje się je w przeciwległych parach na wale. Łożyska TSF mają kołnierzowe panewki ułatwiające osiowe umiejscowienie i dokładne wyrównanie uszczelek w oprawach z otworami przelotowymi.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.101.6 mm
Średnica zewn.180.975 mm
Szerokość17.463 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Ciężar5.2 kg
Seria775
Koszstal
Całkowita szerokość łożyska17.463 mm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r495000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr346000 N
zł 3196,55 Netto
/ Sztuka
zł 3931,76 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie