Łożyska stożkowe Timken 64450-90074

Łożyska

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:64450-90074
Rubix:221099
EAN:0053893353623
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.114.3 mm
Średnica zewn.177.8 mm
Szerokość92.202 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : 64450 Assy 90074 łożysko


Konfiguracja łożyska TDO zapewnia szeroki zakres efektywnego rozłożenia obciążenia, dzięki czemu idealnie nadaje się do zastosowań, w których momenty wywracające stanowią istotny składnik obciążenia. Łożyska TDO mogą być stosowane w pozycjach stałych lub mogą swobodnie poruszać się w otworze obudowy.

Mocne strony

Podwójna miska i dwa pojedyncze stożki, z przekładką lub bez. W przypadku stosowania przekładek łożysko jest dostarczane jako wstępnie ustawiony, dopasowany zespół. Miska posiada rowek i otwory smarownicze na zewnętrznej średnicy. Przekładki dostępne są z rowkami i otworami smarowniczymi lub bez.

Zastosowania

Wytrzymałe przekładnie zębate; różne konfiguracje przemysłowe

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)92,202x177,8x177,8 mm
Waga Logistyczna7819 g
Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.)184,15x107,95x184,15 mm
Średnica wewn.114.3 mm
Średnica zewn.177.8 mm
Szerokość92.202 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Seria64000
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr478000 N
zł 7968,47 Netto
/ Sztuka
zł 9801,22 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie