Łożyska stożkowe Timken 772B
Kołnierzowy pierścień zewnętrzny łożyska stożkowego
Zobacz informacje techniczneReferencje
Timken:772B
Rubix:369699
Producent:100026315
EAN:0053893086736


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 104.775 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 180.975 mm |
| Szerokość | 38.1 mm |
Szczegóły produktu : 772B pierścień zewn.
Łożyska TSF mają kołnierzowe pierścienie zewnętrzne, które ułatwiają pozycjonowanie osiowe i precyzyjnie ustawiają uszczelnienia w obudowach z otworem przelotowym.
Mocne strony
Pierścień opiera się o powierzchnię kołnierza, co pozwala na wykonanie obudowy z otworem przelotowym. Dokładne wyosiowanie otworów obudowy. Niższe koszty obróbki.
Zastosowania
Wrzeciona obrabiarek; Przekładnie redukcyjne; Transaksele samochodowe; Skrzynie biegów
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 38,1x181,102x181,102 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 1934 g |
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 197,0532x197,0532x52,4256 mm |
| Waga w opakowaniu | 1934,1 g |
| Średnica wewn. | 104.775 mm |
| Średnica zewn. | 180.975 mm |
| Szerokość | 38.1 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 775 |
| Materiał | stal chromowa |
| Kosz | stal |
| Całkowita szerokość łożyska | 48.006 mm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 495000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 346000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1874,77 Netto
/ Sztuka
zł 2305,97 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie